LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contr autom. du secteur +CANbus+RS232, alim. 12-24VDC - RGK700SA

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contr autom. du secteur +CANbus+RS232, alim. 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...33 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975199947

Réf. Sonepar

08309519994

Réf. Fournisseur

RGK700SA

Marque

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...33 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

240 mm

profondeur:

45 mm

hauteur:

180 mm

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF)+CANbus+RS232, alim. 12-24VDC 4 IN/6 OUT

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC