LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur+CANbus, alim. 12-24VDC - RGK750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
tension d’alimentation - 7...33 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de phases - 3
protocole pris en charge pour CAN - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975234211
Réf. Sonepar
08309523421
Réf. Fournisseur
RGK750
Marque
LOVATO ELECTRIC
application:
autre
tension d’alimentation:
7...33 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de phases:
3
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
supporte protocole Modbus:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
240 mm
profondeur:
71 mm
hauteur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF)+CANbus, alim. 12-24VDC 8 IN/10 OUT
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


