Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - CONTROLEUR PARALLELE ENTRE GROUPES - RGK900SA

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CONTROLEUR PARALLELE ENTRE GROUPES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...36 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975205228

Réf. Sonepar

08309520522

Réf. Fournisseur

RGK900SA

Marque

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...36 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

240 mm

profondeur:

71 mm

hauteur:

180 mm

Contrôleurs AMF gestion parallél secteur-groupes électrogénes, porte USB,WiFi et RS 485

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs AMF gestion parallél secteur-groupes électrogénes, porte USB,WiFi et RS 485

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC