LOVATO ELECTRIC - Contrôleurs pour motopompe anti-incendie, EN12845,porte RS485, alim. 12-24VDC - FFL700DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Oui
mode de pose - encastré
liaison radio - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975229248
Réf. Sonepar
08309522924
Réf. Fournisseur
FFL700DP
Marque
LOVATO ELECTRIC
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Oui
mode de pose:
encastré
liaison radio:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
180 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
67.7 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
24 V
consommation d'électricité:
400 mA
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


