LOVATO ELECTRIC - Contrôleurs x motopompe anti-incendie, EN12845, RS485, alim. 24-110...240VAC - FFL800EP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Oui
mode de pose - encastré
liaison radio - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975232156
Réf. Sonepar
08309523215
Réf. Fournisseur
FFL800EP
Marque
LOVATO ELECTRIC
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Oui
mode de pose:
encastré
liaison radio:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
180 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
67.7 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
480 mA
Les Atouts de l'article:
Contrôleurs pour motopompe anti-incendie, EN12845,porte RS485, alim. 24-110...240VAC, extensible
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


