En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Corps en métal +1NO+1NC brusque pour interrupteurs de position série K (1 Câble) - KXCMS11

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Corps en métal +1NO+1NC brusque pour interrupteurs de position série K (1 Câble)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975113042

Réf. Sonepar

08309511304

Réf. Fournisseur

KXCMS11

Marque

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP20

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

sans

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

30 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Corps en métal +1NO+1NC brusque pour interrupteurs de position série K (1 Câble)

Les Atouts de l'article:

Corps en métal +1NO+1NC brusque pour interrupteurs de position série K (1 Câble)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC