LOVATO ELECTRIC - Corps en plastique +2NC dépendant x interrupteurs de position série K (1 Câble) - KXCBL02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975113110
Réf. Sonepar
08309511311
Réf. Fournisseur
KXCBL02
Marque
LOVATO ELECTRIC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
sans
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Corps en plastique +2NC dépendant pour interrupteurs de position série K (1 Câble)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


