LOVATO ELECTRIC - Démarreur complet étoile-triangle, IEC max 28A. Tension bobine 230VAC 50/60Hz - BFA01870230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de starter moteur - démarreur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
avec déclencheur de court-circuit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975152003
Réf. Sonepar
08309515200
Réf. Fournisseur
BFA01870230
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de starter moteur:
démarreur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Non
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
28 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
28 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
198 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
120 mm
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


