En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreur complet étoile-triangle, IEC max 43A. Tension bobine 110VAC 50/60Hz - BFA02670110

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreur complet étoile-triangle, IEC max 43A. Tension bobine 110VAC 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...110 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975155424

Réf. Sonepar

08309515542

Réf. Fournisseur

BFA02670110

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de starter moteur:

démarreur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...110 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

11 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

43 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

43 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

198 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

135 mm

Démarreur complet étoile-triangle, pour un temps de démarrage jusqu'à 12 secondes et un maximum de 30 opérations/heure, courant de fonctionnement IEC max 43A. Tension bobine 110VAC 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Démarreur complet étoile-triangle, pour un temps de démarrage jusqu'à 12 secondes et un maximum de 30 opérations/heure, courant de fonctionnement IEC max 43A. Tension bobine 110VAC 50/60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC