LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR DIRECT M2P 400/50-60 17-23A - M2P02512400B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975151846
Réf. Sonepar
08309515184
Réf. Fournisseur
M2P02512400B2
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
avec déclencheur de court-circuit:
Non
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
23 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
23 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
17...23 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
234 mm
profondeur:
169 mm
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


