LOVATO ELECTRIC - Démarreur directs IP65 M2P 230VAC 50/60HzAC 50/60Hz avec relais thermique 25A - M2P02510230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 12.5 kW
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975151921
Réf. Sonepar
08309515192
Réf. Fournisseur
M2P02510230
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
12.5 kW
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
avec déclencheur de court-circuit:
Non
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
7 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
25 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
25 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
234 mm
profondeur:
169 mm
Les Atouts de l'article:
Démarreur directs IP65 M2P 230VAC 50/60HzAC 50/60Hz avec relais thermique 25A
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


