Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif, ADXNB, vers. de base, bypass intég. 100...240VAC. , 25A - ADXNB025

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreur progressif, ADXNB, vers. de base,  bypass intég. 100...240VAC. , 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 5.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975299029

Réf. Sonepar

08309529902

Réf. Fournisseur

ADXNB025

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

25 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...600 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

11 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 25A.

Les Atouts de l'article:

Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 25A.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC