Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 75A 600V - ADXL0075600

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 75A 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 75 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 100...240 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...600 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 22 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975220269

Réf. Sonepar

08309522026

Réf. Fournisseur

ADXL0075600

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

75 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

100...240 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...600 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

37 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...600 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 75A 600V

Les Atouts de l'article:

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 75A 600V

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC