Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs prédisposé x contacteur by pass externe 470A 415V 3P - 51ADX0470

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreurs progressifs prédisposé x contacteur by pass externe 470A 415V 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 470 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...415 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...240 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 132 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975064139

Réf. Sonepar

08309506413

Réf. Fournisseur

51ADX0470

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

470 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...415 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...240 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

132 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

250 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...240 V

type de tension d'actionnement:

DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

Démarreurs progressifs prédisposé pour contacteur by pass externe (Soft Starter) 470A 415V 3P

Les Atouts de l'article:

Démarreurs progressifs prédisposé pour contacteur by pass externe (Soft Starter) 470A 415V 3P

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC