Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - DETECTEUR COURANT FUITE TERRE RMT 110-41 - 31RMT415

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - DETECTEUR COURANT FUITE TERRE RMT 110-41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 25...25000 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 25000...250000 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975064498

Réf. Sonepar

08309506449

Réf. Fournisseur

31RMT415

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

25...25000 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

25000...250000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.02 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

105 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

67 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation DC:

110...125 V

plage de mesure de la tension:

110...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais différentiels modulaire (pour profilé DIN 35mm ) 110VAC/DC-240VAC…415VAC avec TA Ø35mm

Les Atouts de l'article:

Relais différentiels modulaire (pour profilé DIN 35mm ) 110VAC/DC-240VAC…415VAC avec TA Ø35mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC