LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 6,5A - SM1RM0650

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur/démarreur de moteur magnétique seul SM1RM 6,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • sensible à une défaillance de phase - Oui

  • tension de fonctionnement normale - 0...690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975228081

Réf. Sonepar

08309522808

Réf. Fournisseur

SM1RM0650

Marque

LOVATO ELECTRIC

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur moteur magnétique seul SM1RM 6,5A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur/démarreur de moteur sans bimetall SM1RM 6,5A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC