LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur différentiels purs 4P 63A IDN 300mA - P1RC4P63B300

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur différentiels purs 4P 63A IDN 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 10 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975222607

Réf. Sonepar

08309522260

Réf. Fournisseur

P1RC4P63B300

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

10 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

74 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

2.5...35 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur différentiels purs 4P 63A IDN 300mA

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiels purs 4P 63A IDN 300mA

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.