LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1P 4-6,5A - SM1P0650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4...6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 84.5...84.5 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8013975216187
Réf. Sonepar
08309521618
Réf. Fournisseur
SM1P0650
Marque
LOVATO ELECTRIC
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
4...6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
84.5...84.5 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal (Iu):
6.5 A
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
44.8 mm
profondeur:
62.2 mm
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


