LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1R 4-6,5A - SM1R0650

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Disjoncteur moteur SM1R 4-6,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4...6 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 84.5...84.5 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8013975216347

Réf. Sonepar

08309521634

Réf. Fournisseur

SM1R0650

Marque

LOVATO ELECTRIC

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

4...6 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

84.5...84.5 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

6.5 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

44.8 mm

profondeur:

74.5 mm

Disjoncteur moteur SM1R 4-6,5A

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur/démarreur de moteur SM1R 4-6,5A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC