LOVATO ELECTRIC - ÉLÉMENT DE CONTACT NO A RESSORT Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC - LPXCS01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975206287
Réf. Sonepar
08309520628
Réf. Fournisseur
LPXCS01
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
dessous
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
ÉLÉMENT DE CONTACT NO A RESSORT Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


