Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - ÉLÉMENT DE CONTACT NO FASTON Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC - LPXCF10

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - ÉLÉMENT DE CONTACT NO FASTON Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975189610

Réf. Sonepar

08309518961

Réf. Fournisseur

LPXCF10

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

dessous

douille:

sans

ÉLÉMENT DE CONTACT NO FASTON Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC

Les Atouts de l'article:

ÉLÉMENT DE CONTACT NO FASTON Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC