LOVATO ELECTRIC - Embase 11 broches. Bornes à vis - 31L48P11

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Embase 11 broches. Bornes à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975065549

Réf. Sonepar

08309506554

Réf. Fournisseur

31L48P11

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

47 mm

hauteur:

47 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

20 mm

Embase 11 broches. Bornes à vis

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC