LOVATO ELECTRIC - Embase pour relais, 220...240VAC/DC, bornes à vis ressort - HR1XS230S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 4
largeur - 6.3 mm
hauteur - 89.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975233214
Réf. Sonepar
08309523321
Réf. Fournisseur
HR1XS230S
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
4
largeur:
6.3 mm
hauteur:
89.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
76.5 mm
Les Atouts de l'article:
Embase pour relais, 220...240VAC/DC, bornes à vis ressort
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.


