Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à vis) - HR6XS42

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à vis)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27.2 mm

  • hauteur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233719

Réf. Sonepar

08309523371

Réf. Fournisseur

HR6XS42

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27.2 mm

hauteur:

75 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

60.8 mm

Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à vis)

Les Atouts de l'article:

Embases pour relais industriels HR60 4 inverseurs (Bornes à vis)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC