LOVATO ELECTRIC - Embases pour relais miniatures industriels HR50 (Bornes à vis toutes a haut) - HR5XS21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 76 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975233375
Réf. Sonepar
08309523337
Réf. Fournisseur
HR5XS21
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
76 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
62 mm
Les Atouts de l'article:
Embases pour relais miniatures industriels HR50 (Bornes à vis toutes a haut)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


