LOVATO ELECTRIC - ENSEMBLE CORP PLASTIQUE ET CONTACTS 1F+1 - KXCBS11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975113035
Réf. Sonepar
08309511303
Réf. Fournisseur
KXCBS11
Marque
LOVATO ELECTRIC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
30 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


