Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - ETIQUETTE ARRET URGENCE ADHESIVE AVEC SYMBOLE IEC60417-5638 Ø90mm - LPXAU124

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - ETIQUETTE ARRET URGENCE ADHESIVE AVEC SYMBOLE IEC60417-5638 Ø90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

  • diamètre de trou - 22 mm

  • couleur - jaune

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975227947

Réf. Sonepar

08309522794

Réf. Fournisseur

LPXAU124

Marque

LOVATO ELECTRIC

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

diamètre de trou:

22 mm

couleur:

jaune

forme:

rond

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

ETIQUETTE ARRET URGENCE ADHESIVE AVEC SYMBOLE IEC60417-5638 Ø90mm

Les Atouts de l'article:

ETIQUETTE ARRET URGENCE ADHESIVE AVEC SYMBOLE IEC60417-5638 Ø90mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC