LOVATO ELECTRIC - ÉTIQUETTE EN PLASTIQUE ARGENTÉ GRAVABLE À UTILISER AVEC LE SUPPORT LPX AU105 - LPXAU108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 26.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975192078
Réf. Sonepar
08309519207
Réf. Fournisseur
LPXAU108
Marque
LOVATO ELECTRIC
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
26.5 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
ÉTIQUETTE EN PLASTIQUE ARGENTÉ GRAVABLE À UTILISER AVEC LE SUPPORT LPX AU105
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC