LOVATO ELECTRIC - Fusible, pour fusib. 14X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 20A - FE05D020

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Fusible, pour fusib. 14X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975299791

Réf. Sonepar

08309529979

Réf. Fournisseur

FE05D020

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

5.3 W

Fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 14X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 20A

Les Atouts de l'article:

Fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 14X85mm. Pouvoir de coupure 10kA à 1500VDC, 20A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC