LOVATO ELECTRIC - Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 6A - FE01D00600

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975187074

Réf. Sonepar

08309518707

Réf. Fournisseur

FE01D00600

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.84 W

Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 6A

Les Atouts de l'article:

Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 6A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC