LOVATO ELECTRIC - Groupe bobine complet en AC/DC 110?125 V 50/60Hz pour contacteurs B500?B1600 - 11BA1796110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...125 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975030684
Réf. Sonepar
08309503068
Réf. Fournisseur
11BA1796110
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...125 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Groupe bobine complet en AC/DC 110…125 V 50/60Hz pour contacteurs B500…B1600
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


