Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en MÉT non protégé avec actionnement libre - KR100S11

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en MÉT non protégé avec actionnement libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - uniquement sous tension

  • avec gaine protectrice - Non

  • avec verrouillage - Non

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975126011

Réf. Sonepar

08309512601

Réf. Fournisseur

KR100S11

Marque

LOVATO ELECTRIC

type d'ordre:

uniquement sous tension

avec gaine protectrice:

Non

avec verrouillage:

Non

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

gris

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

140 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

239 mm

Interrupteurs a un pedale en métal non protégé avec actionnement libre,contacts 1NO+1NC SNAP

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs a un pedale en métal non protégé avec actionnement libre,contacts 1NO+1NC SNAP

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC