LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en PVC non protégé avec dispos. de verrouil., 1NO+1NC SLOW - KG110L11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975125908
Réf. Sonepar
08309512590
Réf. Fournisseur
KG110L11
Marque
LOVATO ELECTRIC
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Non
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
plastique
avec isolation de protection:
Non
couleur:
rouge
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
150 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
264 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs a un pedale en PVC non protégé avec dispositif de verrouillage, 1NO+1NC SLOW
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


