LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en PVC protégé avec dispos. de verrouillage, 1NO+1NC SLOW - KG210L11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Oui
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975125960
Réf. Sonepar
08309512596
Réf. Fournisseur
KG210L11
Marque
LOVATO ELECTRIC
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Oui
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Oui
matériau:
plastique
avec isolation de protection:
Non
couleur:
jaune
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
150 mm
hauteur:
164 mm
profondeur:
286 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs a un pedale en PVC protégé avec dispositif de verrouillage, 1NO+1NC SLOW
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


