Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en PVC protégé avec dispos. de verrouillage, 2NO+2NC SNAP - KG210S22

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt a un pedale en PVC protégé avec dispos. de verrouillage, 2NO+2NC SNAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - uniquement sous tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975125977

Réf. Sonepar

08309512597

Réf. Fournisseur

KG210S22

Marque

LOVATO ELECTRIC

type d'ordre:

uniquement sous tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Oui

matériau:

plastique

avec isolation de protection:

Non

couleur:

jaune

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

150 mm

hauteur:

164 mm

profondeur:

286 mm

Interrupteurs a un pedale en PVC protégé avec dispositif de verrouillage, 2NO+2NC SNAP

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs a un pedale en PVC protégé avec dispositif de verrouillage, 2NO+2NC SNAP

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC