LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos a lev à rouleau avec contacts 2NO+1NC dépendant Galet céramique - KBH1L21

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos a lev à rouleau avec contacts 2NO+1NC dépendant Galet céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à tige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975114810

Réf. Sonepar

08309511481

Réf. Fournisseur

KBH1L21

Marque

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément d'actionnement:

levier à tige

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

hauteur du capteur:

150 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

30 mm

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position a levier à rouleau avec contacts 2NO+1NC dépendant Galet céramique

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC