LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos a lev à rouleau avec contacts 3NC dépendant Galet céramique - KBH1L03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - levier à tige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975114773
Réf. Sonepar
08309511477
Réf. Fournisseur
KBH1L03
Marque
LOVATO ELECTRIC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
levier à tige
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
150 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
30 mm
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs de position a levier à rouleau avec contacts 3NC dépendant Galet céramique
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


