🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos PL IP65 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels - PLNA1RAGW

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos PL IP65 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP40

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975078259

Réf. Sonepar

08309507825

Réf. Fournisseur

PLNA1RAGW

Marque

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP40

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

106 mm

largeur du capteur:

84 mm

longueur du capteur:

40.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Oui

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

nickelé

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position série PL IP65 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de position série PL IP65 à Galet, contact 1NC enclench. et déclench. manuels

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC