LOVATO ELECTRIC - Interrupt de pos série PL I65 Bi-directionne, a poussoir métallique, contact 2NC - PLN978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - tige à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975078129
Réf. Sonepar
08309507812
Réf. Fournisseur
PLN978
Marque
LOVATO ELECTRIC
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
tige à ressort
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
largeur du capteur:
103.6 mm
longueur du capteur:
40.5 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
10 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs de position série PL I65 Bi-directionne, a poussoir métallique, contact 2NC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


