LOVATO ELECTRIC - Interrupt de sécurité 24VAC/DC, bloqué + électro-aimant désact. 2NC+1NO - KEN1M1024F

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupt de sécurité 24VAC/DC, bloqué + électro-aimant désact. 2NC+1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Dispositifs de sécurité

EAN

8013975234082

Réf. Sonepar

08309523408

Réf. Fournisseur

KEN1M1024F

Marque

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP20

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

4 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Oui

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Interrupteurs de sécurité 24VAC/DC, bloqué avec électro-aimant désactive 2NC+1NO, contact clé 1NC

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de sécurité 24VAC/DC, bloqué avec électro-aimant désactive 2NC+1NO, contact clé 1NC