LOVATO ELECTRIC - Interrupt-sectionneurs GM 3P 60A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C03 - GMFJ060C03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 60 A
finition interrupteur général - Non
finition interrupteur de maintenance/réparation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975229743
Réf. Sonepar
08309522974
Réf. Fournisseur
GMFJ060C03
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
60 A
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
60 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
60 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
2500 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs-sectionneurs série GM 3P 60A,UL 98,sans poignée,avec porte-fusible typ J C03
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


