Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupteur sectionneur modulaire - 2P 125A - P1MS2P125

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupteur sectionneur modulaire - 2P 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • profondeur d'encastrement - 74 mm

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975267325

Réf. Sonepar

08309526732

Réf. Fournisseur

P1MS2P125

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

profondeur d'encastrement:

74 mm

fréquence:

50...60 Hz

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

Interrupteur sectionneur modulaire - 2P 125A

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC