Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupteur sectionneur modulaire - 2P 63A - P1MS2P063

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupteur sectionneur modulaire - 2P 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

  • profondeur d'encastrement - 66 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975267301

Réf. Sonepar

08309526730

Réf. Fournisseur

P1MS2P063

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

66 mm

tension assignée (Ue):

440 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

antidéflagration:

Non

Interrupteur sectionneur modulaire - 2P 63A

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC