🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs de position série PL IP65 a poussoir métallique, contact 1NC - PLNA1AW

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs de position série PL IP65 a poussoir métallique, contact 1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à tige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975078150

Réf. Sonepar

08309507815

Réf. Fournisseur

PLNA1AW

Marque

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

levier à tige

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

88 mm

largeur du capteur:

84 mm

longueur du capteur:

40.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

nickelé

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Interrupteurs de position série PL IP65 a poussoir métallique, contact 1NC

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs de position série PL IP65 a poussoir métallique, contact 1NC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC