Non retournable

LOVATO ELECTRIC - invers. automatique de source + port optique x2 144X144mm/5.7X5.7"), 12-24VDC - ATL601

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - invers. automatique de source + port optique x2 144X144mm/5.7X5.7"), 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 12...48 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 0

  • nombre de sorties de relais - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975239568

Réf. Sonepar

08309523956

Réf. Fournisseur

ATL601

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation DC:

12...48 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

0

nombre de sorties de relais:

7

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d’entrées numériques:

6

avec interface optique:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

composants système:

Oui

avec affichage:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

largeur:

144 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

43 mm

Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation 12...24VDC

Les Atouts de l'article:

Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation 12...24VDC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC