Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Joystick Ø22mm PLAT. MÉT, avec verrouil. mecan. avec contact aux., instab., 4 NO - LPSJ410

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Joystick Ø22mm PLAT. MÉT, avec verrouil. mecan. avec contact aux., instab., 4 NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du joystick - 77.8 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 0

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

  • fixation centrale, diamètre du trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975297667

Réf. Sonepar

08309529766

Réf. Fournisseur

LPSJ410

Marque

LOVATO ELECTRIC

longueur du joystick:

77.8 mm

nombre de directions d'actionnement:

4

nombre de positions de commutation:

0

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Oui

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Joystick, Ø22mm série Platinum métal, avec verrouillage mécanique. Complet avec contact auxiliaire, instable, 4 NO

Les Atouts de l'article:

Joystick, Ø22mm série Platinum métal, avec verrouillage mécanique. Complet avec contact auxiliaire, instable, 4 NO

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC