LOVATO ELECTRIC - Joystick Ø22mm PLAT. MÉT, sans verrouil. Mécanique + contact aux., stable, 2 NO - LPSJ201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du joystick - 77.8 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 0
avec retour automatique à la position 0 - Non
fixation centrale, diamètre du trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975297629
Réf. Sonepar
08309529762
Réf. Fournisseur
LPSJ201
Marque
LOVATO ELECTRIC
longueur du joystick:
77.8 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
0
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Joystick, Ø22mm série Platinum métal, sans verrouillage mécanique. Complet avec contact auxiliaire, stable, 2 NO
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


