LOVATO ELECTRIC - KIT bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, à verrouil. - LPSB6644K01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22 mm
largeur de l'ouverture - 22 mm
hauteur de l'ouverture - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975320112
Réf. Sonepar
08309532011
Réf. Fournisseur
LPSB6644K01
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de postes de commande:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec bague frontale:
Oui
Les Atouts de l'article:
KIT bouton-poussoir d'arrêt d'urgence métallique, à verrouillage, déverrouillage par rotation, Ø40mm, rouge, avec socle de fixation, 1NF, bornes à vis
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


