Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0060 doté de certificat UTF (MID) - DM1TP0060FKIT

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0060 doté de certificat UTF (MID)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 60 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 28 mm

  • fixation par encliquetage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975232941

Réf. Sonepar

08309523294

Réf. Fournisseur

DM1TP0060FKIT

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

60 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

28 mm

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0060 doté de certificat UTF (MID)

Les Atouts de l'article:

Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0060 doté de certificat UTF (MID)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC