LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM3TP0800 doté de certificat UTF (MID) - DM3TP0800FKIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 52 mm
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975233047
Réf. Sonepar
08309523304
Réf. Fournisseur
DM3TP0800FKIT
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
52 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Kit composé de 3 Transformateur DM3TP0800 doté de certificat UTF (MID)